›

OLFLEX HEAT 180 EWKF 7G1

Cod. Rexel RR0046110/100
Cod. Produttore 0046110/100
Cod. EAN 4044774668017

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX HEAT 180
  • Tensione nominale: 180°C
  • Conduttori: 7G1 mm²
  • Resistente a temperature alte
  • Materiali alta qualità
  • Flessibilità eccezionale
  • Adatto per ambienti industriali
  • Installazione facile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 EWKF 7G1, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'eccezionale flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e ambienti estremi. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni affidabili e durature, mentre il design innovativo assicura una facile installazione. Scegli OLFLEX HEAT 180 EWKF 7G1 per le tue esigenze elettriche in condizioni di calore intenso.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

137 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

142,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 EWKF 7G1