›

OLFLEX HEAT 180 EWKF 3G1

Cod. Rexel RR0046507/50
Cod. Produttore 0046507/50
Cod. EAN 4044775248607

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero conduttori: 3G
  • Temperatura max: 180 °C
  • Materiale conduttori: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Resistenza meccanica: Robusta
  • Serie: OLFLEX HEAT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 EWKF con tre conduttori di sezione 1 mm². Realizzato con conduttori in materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per resistere a temperature elevate fino a 180 gradi, ideale per applicazioni che richiedono prestazioni termiche superiori. La struttura flessibile e robusta assicura facilità di posa e durata nel tempo, rendendolo adatto a impianti industriali e civili con esigenze di resistenza termica e meccanica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

68 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

106,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 EWKF 3G1