Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046735/100
Cod. Produttore
0046735/100
Cod. EAN
4044776590859

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 C MS 4G4
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 C MS con 4 fili da 4 mm², progettato per garantire affidabilità e resistenza in ambienti ad alta temperatura. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura una perfetta conduzione elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali che richiedono prestazioni elevate e durature nel tempo.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

325 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

268 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

80,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

OLFLEX HEAT 180 C MS 4G4