›

OLFLEX HEAT 180 C MS 4G2,5

Cod. Rexel RR0046729
Cod. Produttore 0046729
Cod. EAN 4044774764078

Informazioni principali

  • Sezione fili: 2,5 mm²
  • Numero fili: 4
  • Temperatura max: 180 °C
  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Resistenza termica: Elevata
  • Applicazioni: Installazioni sicure
  • Efficienza energetica: Ottimizzata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 C MS con 4 fili di sezione 2,5 mm², progettato per garantire elevate prestazioni termiche fino a 180 gradi Celsius. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza al calore e sicurezza nell’installazione elettrica. La superficie del conduttore è ottimizzata per una migliore conduzione e una maggiore efficienza energetica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

244 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

238 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

71,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 C MS 4G2,5