›

OLFLEX HEAT 180 C MS 4G2,5

Cod. Rexel RR0046729/100
Cod. Produttore 0046729/100
Cod. EAN 4044774803104

Informazioni principali

  • Temperatura max: 180°C
  • Sezione cavi: 4G2,5 mm²
  • Costruzione: Robusta e flessibile
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Materiali: Durevoli
  • Classe merceologica: Alta gamma
  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Installazione: Facile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 C MS 4G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate fino a 180 gradi Celsius. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli, garantendo prestazioni affidabili in ambienti critici. La sua costruzione robusta e flessibile facilita l'installazione, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con una classificazione merceologica di alta gamma, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

244 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

238 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

71,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 C MS 4G2,5