›

OLFLEX HEAT 180 C MS 4G1,0

Cod. Rexel RR0046710/100
Cod. Produttore 0046710/100
Cod. EAN 4044774802770

Informazioni principali

  • Tipo: 4G1,0 mm²
  • Conduttore: Rame stagnato classe 5
  • Temperatura max: 180 °C
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriali
  • Durabilità: Elevata
  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Uso: Installazioni termiche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico flessibile con conduttore in rame stagnato di classe 5, composto da 4 fili da 1,0 mm² ciascuno. Progettato per resistere a temperature elevate fino a 180 °C, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche che richiedono elevate prestazioni termiche. Ideale per applicazioni industriali e ambienti con condizioni particolari, offre una combinazione ottimale di flessibilità e durabilità.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

152 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

204 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 C MS 4G1,0