›

OLFLEX HEAT 180 C MS 3G2,5

Cod. Rexel RR0046728/100
Cod. Produttore 0046728/100
Cod. EAN 4044774803074

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Temperatura max: 180 °C
  • Isolamento: Alta resistenza termica
  • Applicazione: Impianti industriali
  • Serie: OLFLEX HEAT 180 C
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Affidabilità prolungata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 C con tre conduttori di sezione 2,5 mm², progettato per applicazioni che richiedono resistenza alle alte temperature fino a 180 gradi Celsius. I conduttori sono realizzati con materiali di alta qualità e presentano una superficie specifica per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per impianti elettrici industriali dove è necessario un isolamento termico superiore e una performance costante in condizioni critiche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

197 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

11 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

220 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

66 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 C MS 3G2,5