›

OLFLEX HEAT 180 C MS 3G2,5

Cod. Rexel RR0046728
Cod. Produttore 0046728
Cod. EAN 4044774764085

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Tensione nominale: 180 °C
  • Conduttori: 3G2,5 mm²
  • Resistenza al calore: fino a 180°C
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Durata: elevata resistenza meccanica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 180 C MS 3G2,5 è progettato per applicazioni elettriche ad alte temperature, garantendo elevate prestazioni e sicurezza. Dotato di tre conduttori flessibili in materiale di alta qualità, offre una conducibilità ottimale e resistenza meccanica. La superficie del conduttore è trattata per assicurare affidabilità e durata nel tempo anche in ambienti gravosi. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono resistenza al calore fino a 180 gradi Celsius, mantenendo stabilità e funzionalità in condizioni di esercizio impegnative.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

197 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

11 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

220 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

66 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 C MS 3G2,5