›

OLFLEX HEAT 180 C MS 3G1,5

Cod. Rexel RR0046717/100
Cod. Produttore 0046717/100
Cod. EAN 4044774802893

Informazioni principali

  • Tipo cavo: OLFLEX HEAT 180 C
  • Conduttori: 3 x 1,5 mm²
  • Temperatura max: 180 °C
  • Isolamento: Termico resistente
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Serie: HEAT 180 C
  • Installazione: Facile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 C con tre conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per resistere a temperature elevate fino a 180 gradi Celsius. Realizzato con conduttori di alta qualità, offre affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili che richiedono un isolamento termico superiore. La struttura flessibile e la superficie dei conduttori garantiscono facilità di installazione e ottime prestazioni elettriche. Ideale per impianti che necessitano di materiali resistenti al calore mantenendo elevate caratteristiche di conduzione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

152 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

10,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

202 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 C MS 3G1,5