›

OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X95 BK

Cod. Rexel RR1245001/50
Cod. Produttore 1245001/50
Cod. EAN 4044776766742

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 450/750V
  • Conduttore singolo: 95 mm²
  • Isolamento termico: Elevato
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Superficie conduttore: Ottimizzata
  • Applicazioni: Industriali
  • Serie: HEAT 125
  • Colore: BK (nero)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 125 con tensione nominale di 450/750V, costituito da un singolo conduttore da 95 mm². Progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità, è caratterizzato da un isolamento specifico e da un materiale conduttore di alta qualità, adatto per applicazioni che richiedono resistenza termica e meccanica. Il cavo presenta una superficie del conduttore ottimizzata per una migliore conduzione elettrica, ideale per installazioni industriali e impianti elettrici che necessitano di componenti robusti e duraturi.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

95 mm²

isolamento filo

Altro

peso

937 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-22

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

16,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

66,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Certificato per applicazioni a bordo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-22 (cat a)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X95 BK