›

OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X6 BU

Cod. Rexel RR1238002
Cod. Produttore 1238002
Cod. EAN 4044776498162

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione cavo: 1X6 mm²
  • Colore: Blu
  • Resistenza: Alta temperatura
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Serie: HEAT 125 SC
  • Materiali: Resistenti
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 125 SC 1X6 BU, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua colorazione blu non solo offre un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione. Con una sezione di 1X6 mm, garantisce prestazioni eccellenti e affidabilità nel tempo. OLFLEX HEAT è la scelta perfetta per chi cerca durabilità e sicurezza nei propri progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

peso

67 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-22

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Certificato per applicazioni a bordo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-22 (cat a)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X6 BU