›

OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X50 BK

Cod. Rexel RR1243001
Cod. Produttore 1243001
Cod. EAN 4044776498803

Informazioni principali

  • Sezione: 50 mm²
  • Tensione nominale: 450/750V
  • Tipo cavo: Unipolare
  • Isolamento: Alta qualità
  • Colore rivestimento: Nero
  • Resistenza termica: Elevata
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: OLFLEX HEAT 125

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX HEAT 125 con tensione nominale di 450/750V, caratterizzato da un conduttore in materiale di alta qualità con superficie specifica e isolamento del filo progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Il cavo presenta un singolo filo di sezione 50 mm² e rivestimento nero, ideale per impieghi che richiedono resistenza termica e sicurezza operativa.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

50 mm²

isolamento filo

Altro

peso

512 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-22

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

12,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Certificato per applicazioni a bordo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-22 (cat a)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X50 BK