›

OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X50 BK

Cod. Rexel RR1243001/100
Cod. Produttore 1243001/100
Cod. EAN 4044776766667

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 450/750V
  • Sezione conduttore: 50 mm²
  • Isolamento: specifico
  • Conduttore: superficie ottimizzata
  • Applicazione: corrente affidabile
  • Serie: OLFLEX HEAT 125 SC
  • Colore: nero (BK)
  • Tipo: cavo singolo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 125 SC con tensione nominale di 450/750V, costituito da un singolo conduttore da 50 mm². Il cavo presenta un isolamento specifico e una superficie del conduttore ottimizzata per garantire elevate prestazioni elettriche e resistenza nel tempo. Progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nel trasporto di corrente.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

50 mm²

isolamento filo

Altro

peso

512 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-22

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

12,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Certificato per applicazioni a bordo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-22 (cat a)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X50 BK