›

OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X35 BK

Cod. Rexel RR1242001/50
Cod. Produttore 1242001/50
Cod. EAN 4044776766605

Informazioni principali

  • Serie: HEAT 125
  • Tensione nominale: 450/750V
  • Conduttore: 1x35 mm²
  • Isolamento: resistente al calore
  • Rivestimento: nero, robusto
  • Tipo cavo: unipolare
  • Applicazioni: industriali
  • Protezione: agenti esterni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX HEAT 125 con tensione nominale 450/750V, dotato di isolamento resistente al calore e conduttore in materiale di alta qualità. Il cavo presenta un singolo filo con superficie specifica che garantisce elevate prestazioni elettriche e affidabilità nelle applicazioni industriali. Il rivestimento nero conferisce robustezza e protezione contro agenti esterni, rendendo questo cavo ideale per impianti che richiedono sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

Altro

peso

362 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-22

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

10,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Certificato per applicazioni a bordo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-22 (cat a)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X35 BK