›

OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X2,5 D

Cod. Rexel RR1236114/100
Cod. Produttore 1236114/100
Cod. EAN 4044776766094

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Tensione nominale: 450/750V
  • Temperatura max: 125 °C
  • Conduttore: rame stagnato
  • Flessibilità: classe 5
  • Isolamento: materiali resistenti
  • Tipo cavo: monofilo
  • Serie: OLFLEX HEAT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 125 SC è un prodotto elettrico caratterizzato da un conduttore in rame stagnato di classe 5, che garantisce elevata flessibilità e affidabilità nelle installazioni. L'isolamento del filo è realizzato con materiali specifici per resistere a temperature fino a 125 gradi Celsius, rendendolo adatto a impieghi in ambienti con condizioni termiche impegnative. Questo cavo monofilo con sezione di 2,5 mm² è progettato per applicazioni a bassa tensione fino a 450/750V, offrendo sicurezza e prestazioni ottimali. La superficie stagnata del conduttore assicura una migliore resistenza alla corrosione e una maggiore durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

33 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-22

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Certificato per applicazioni a bordo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-22 (cat a)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X2,5 D