›

OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X16 BU

Cod. Rexel RR1240002/100
Cod. Produttore 1240002/100
Cod. EAN 4044776766476

Informazioni principali

  • Tipo: Unipolare
  • Tensione nominale: 450/750V
  • Sezione conduttore: 16 mm²
  • Colore rivestimento: Blu
  • Isolamento: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Resistenza termica: Elevata
  • Serie: HEAT 125 SC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX HEAT 125 SC con tensione nominale di 450/750V, conduttore in materiale di alta qualità con superficie specifica e isolamento dedicato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per applicazioni che richiedono resistenza termica e prestazioni elevate, questo cavo presenta un singolo filo di sezione 16 mm² e un rivestimento di colore blu. Ideale per impianti elettrici industriali e civili dove è necessaria una trasmissione efficiente della corrente con protezione ottimale.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Altro

peso

172 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-22

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

7,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Certificato per applicazioni a bordo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-22 (cat a)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X16 BU