›

OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X16 BU

Cod. Rexel RR1240002
Cod. Produttore 1240002
Cod. EAN 4044776498421

Informazioni principali

  • Serie: HEAT 125
  • Tensione nominale: 450/750V
  • Conduttore: Unipolare 1X16
  • Isolamento: Alta qualità
  • Resistenza termica: Elevata
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Protezione: Meccanica e termica
  • Durata: Elevata nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX HEAT 125 con tensione nominale di 450/750V, dotato di conduttore in materiale di alta qualità con isolamento specifico per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili. Il cavo presenta un singolo filo con superficie ottimizzata per una migliore conduzione elettrica e resistenza termica, ideale per installazioni che richiedono prestazioni elevate e durata nel tempo. La sua costruzione è studiata per assicurare protezione contro le sollecitazioni meccaniche e termiche, mantenendo costante la funzionalità in ambienti impegnativi.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Altro

peso

172 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-22

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

7,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Certificato per applicazioni a bordo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-22 (cat a)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X16 BU