›

OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X10 BK

Cod. Rexel RR1239001/100
Cod. Produttore 1239001/100
Cod. EAN 4044776766353

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione cavo: 1X10 mm²
  • Colore: Nero
  • Serie: HEAT 125 SC
  • Isolamento resistente al calore
  • Alta flessibilità per installazione
  • Uso industriale e ambienti difficili
  • Materiali durevoli e affidabili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 125 SC 1X10 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre eccellenti proprietà di isolamento e resistenza al calore, rendendolo ideale per applicazioni industriali e ambienti esigenti. Il suo design flessibile facilita l'installazione, mentre il colore nero conferisce un aspetto professionale. Scegli OLFLEX HEAT 125 SC per prestazioni affidabili e durature nel tuo progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

peso

112 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-22

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

6,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Certificato per applicazioni a bordo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-22 (cat a)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X10 BK