›

OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X1,5 D

Cod. Rexel RR1235114/100
Cod. Produttore 1235114/100
Cod. EAN 4044776765974

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Conduttore: Rame stagnato classe 5
  • Tipo cavo: Unipolare
  • Isolamento: Specifico per elettrico
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Serie: OLFLEX HEAT 125

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX HEAT 125 con tensione nominale di 450/750V, caratterizzato da un conduttore in rame stagnato di classe 5 flessibile. Il cavo presenta un isolamento specifico per applicazioni elettriche, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La struttura a filo singolo con sezione di 1,5 mm² è ideale per connessioni che richiedono flessibilità e resistenza termica, assicurando prestazioni elevate in ambienti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

21 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-22

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

12 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Certificato per applicazioni a bordo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-22 (cat a)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X1,5 D