›

OLFLEX HEAT 125 SC 300/500V 1X1 OG

Cod. Rexel RR1234009/100
Cod. Produttore 1234009/100
Cod. EAN 4044776765813

Informazioni principali

  • Voltaggio: 300/500V
  • Conduttore: rame stagnato classe 5
  • Tipo: cavo unipolare flessibile
  • Isolamento: materiale speciale
  • Sezione: 1 mm²
  • Serie: OLFLEX HEAT 125 SC
  • Resistenza: alta ossidazione
  • Applicazione: uso professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare con conduttore in rame stagnato di classe 5 flessibile, dotato di isolamento in materiale speciale adatto per applicazioni fino a 300/500V. Il cavo presenta un singolo filo con eccellente resistenza e flessibilità, ideale per impieghi che richiedono affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. La superficie stagnata del conduttore garantisce una migliore protezione contro l’ossidazione, migliorando la durata e la conducibilità nel tempo. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate in ambienti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

14 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-22

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Arancione

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Arancione

Certificato per applicazioni a bordo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-22 (cat a)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

OLFLEX HEAT 125 SC 300/500V 1X1 OG