›

OLFLEX HEAT 125 SC 300/500V 1X1 DBU

Cod. Rexel RR1234114/100
Cod. Produttore 1234114/100
Cod. EAN 4044776765851

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Tensione nominale: 300/500V
  • Conduttore: rame stagnato classe 5
  • Tipo: cavo unipolare flessibile
  • Temperatura max: 125 °C
  • Isolamento: resistente e sicuro
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Protezione: antiossidante

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare flessibile con conduttore in rame stagnato di classe 5, ideale per applicazioni che richiedono elevata flessibilità e affidabilità. L’isolamento specifico garantisce sicurezza e resistenza in ambienti con temperature fino a 125 gradi Celsius. Progettato per tensioni nominali di 300/500V, questo cavo è adatto a impianti elettrici industriali e civili che necessitano di prestazioni durature e qualità elevata. La superficie stagnata del conduttore assicura una migliore protezione contro la corrosione e facilita le connessioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

14 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-22

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Certificato per applicazioni a bordo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-22 (cat a)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

OLFLEX HEAT 125 SC 300/500V 1X1 DBU