›

OLFLEX HEAT 125 SC 300/500V 1X0,75

Cod. Rexel RR1233114/100
Cod. Produttore 1233114/100
Cod. EAN 4044776765738

Informazioni principali

  • Tipo: cavo flessibile
  • Conduttore: rame stagnato
  • Classe conduttore: 5
  • Sezione filo: 0,75 mm²
  • Tensione nominale: 300/500V
  • Isolamento: specifico
  • Serie: OLFLEX HEAT 125 SC
  • Flessibilità: alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico flessibile con conduttore in rame stagnato di classe 5, caratterizzato da un isolamento specifico e un singolo filo di sezione 0,75 mm². Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche a tensione nominale di 300/500V, è ideale per applicazioni che richiedono un materiale resistente e di alta qualità. La sua struttura flessibile facilita l'installazione anche in spazi ridotti, assicurando una conduzione efficiente e duratura nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

peso

11 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-22

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

9,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Certificato per applicazioni a bordo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-22 (cat a)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

OLFLEX HEAT 125 SC 300/500V 1X0,75