›

OLFLEX HEAT 125 MC 450/750V 7G2,5

Cod. Rexel RR1024337
Cod. Produttore 1024337
Cod. EAN 4044777069095

Informazioni principali

  • Serie: HEAT 125
  • Tensione nominale: 450/750V
  • Numero fili: 7
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Resistenza al calore: Elevata
  • Applicazioni: Installazioni sicure
  • Prestazioni elettriche: Ottime

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 125 con tensione nominale di 450/750V, composto da 7 fili di sezione 2,5 mm². Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce ottime prestazioni di conduzione elettrica e resistenza al calore. Questo cavo è progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nell’installazione elettrica, assicurando una trasmissione efficiente della corrente in ambienti con condizioni termiche elevate.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

344 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

13,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

198 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

OLFLEX HEAT 125 MC 450/750V 7G2,5