›

OLFLEX HEAT 125 MC 450/750V 4G2,5

Cod. Rexel RR1024335
Cod. Produttore 1024335
Cod. EAN 4044777069071

Informazioni principali

  • Serie: HEAT 125
  • Tensione nominale: 450/750V
  • Conduttori: 4G
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Resistenza termica: Alta
  • Superficie conduttori: Ottimizzata
  • Affidabilità: Elevata
  • Uso: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 125 con tensione nominale 450/750V, composto da 4 conduttori di sezione 2,5 mm². Il cavo è progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici, con conduttori di alta qualità e superficie ottimizzata per una migliore conduzione della corrente. Adatto a installazioni che richiedono resistenza termica e prestazioni stabili nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

189 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

162 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

OLFLEX HEAT 125 MC 450/750V 4G2,5