›

OLFLEX HEAT 125 MC 300/500V 7G1

Cod. Rexel RR1024319/100
Cod. Produttore 1024319/100
Cod. EAN 4044777069972

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500V
  • Conduttori: 7 fili
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Serie: HEAT 125 MC
  • Alta conducibilità e affidabilità
  • Resistente a condizioni gravose
  • Durata e sicurezza
  • Conforme agli standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Heat 125 con tensione nominale di 300/500V, composto da 7 fili di conduttore di alta qualità. Il conduttore presenta una superficie specifica che garantisce ottima conducibilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Progettato per resistere a condizioni di utilizzo gravose, assicura sicurezza e durata nel tempo. Ideale per installazioni che richiedono materiali elettrici performanti e conformi agli standard di settore.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

152 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

142,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

OLFLEX HEAT 125 MC 300/500V 7G1