›

OLFLEX HEAT 125 MC 300/500V 5G0,75

Cod. Rexel RR1024310
Cod. Produttore 1024310
Cod. EAN 4044777068883

Informazioni principali

  • Serie: HEAT 125
  • Tensione: 300/500V
  • Conduttore: rame stagnato
  • Sezione fili: 0,75 mm²
  • Numero fili: 5G
  • Classe conduttore: 5
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza: termica e corrosione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico flessibile di alta qualità con conduttore in rame stagnato di classe 5, composto da 5 fili da 0,75 mm² ciascuno. Progettato per applicazioni che richiedono resistenza e affidabilità, il cavo OLFLEX HEAT 125 supporta tensioni fino a 300/500V, garantendo prestazioni sicure e durature in ambienti industriali e impianti elettrici complessi. La superficie stagnata del conduttore assicura una protezione ottimale contro la corrosione, mantenendo l’efficienza della trasmissione elettrica anche in condizioni gravose. Questo cavo è ideale per installazioni che necessitano di elevata flessibilità e resistenza termica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

peso

86 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

124,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

OLFLEX HEAT 125 MC 300/500V 5G0,75