›

OLFLEX HEAT 125 C MC 7G1,5

Cod. Rexel RR1024427/500
Cod. Produttore 1024427/500
Cod. EAN 4044777071043

Informazioni principali

  • Temperatura max: 125°C
  • Conduttori: 7 fili
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Resistenza termica: elevata
  • Uso: ambienti esigenti
  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Materiali: alta qualità
  • Affidabilità: ottimale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 125 C MC 7G1,5 è progettato per applicazioni elettriche che richiedono un’elevata resistenza termica fino a 125 gradi Celsius. È costituito da un conduttore composto da 7 fili, realizzati con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durabilità. La superficie del conduttore è trattata per ottimizzare la conduzione elettrica e resistere agli agenti esterni, rendendo questo cavo ideale per installazioni in ambienti esigenti dove è richiesta una performance costante e sicura.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

273 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

12 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

180 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

OLFLEX HEAT 125 C MC 7G1,5