›

OLFLEX HEAT 125 C MC 7G1,5

Cod. Rexel RR1024427/100
Cod. Produttore 1024427/100
Cod. EAN 4044777071036

Informazioni principali

  • Temperatura max: 125 °C
  • Conduttori: 7 fili rame
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza: corrosione
  • Uso: industriale/civile
  • Protezione: meccanica
  • Serie: OLFLEX HEAT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 125 C MC 7G1,5 è progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevate prestazioni termiche e meccaniche. Caratterizzato da un conduttore composto da 7 fili in rame di alta qualità, garantisce ottima flessibilità e affidabilità nella trasmissione della corrente. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una maggiore resistenza alla corrosione e un contatto elettrico stabile. Questo cavo è ideale per installazioni in ambienti con temperature fino a 125 gradi Celsius, offrendo sicurezza e durata nel tempo. La sua struttura robusta lo rende adatto a impieghi industriali e civili dove è richiesta una resistenza superiore al calore e alle sollecitazioni meccaniche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

273 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

12 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

180 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

OLFLEX HEAT 125 C MC 7G1,5