›

OLFLEX HEAT 125 C MC 4G4

Cod. Rexel RR1024441
Cod. Produttore 1024441
Cod. EAN 4044777069590

Informazioni principali

  • Materiale: PVC resistente
  • Temperatura max: 125°C
  • Conduttore: Stagnato Classe 5
  • Numero fili: 4G4
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione: IP adeguata
  • Applicazioni: Riscaldamento industriale
  • Serie: OLFLEX HEAT

Descrizione del prodotto

Il cavo elettrico OLFLEX HEAT 125 C MC 4G4 offre una soluzione affidabile per applicazioni di riscaldamento e condizionamento con elevate esigenze di resistenza termica. Realizzato in materiale di alta qualità, presenta un rivestimento in PVC resistente alle alte temperature, garantendo durabilità e sicurezza in ambienti industriali e impianti di processo. La superficie del conduttore è stagnata, riducendo il rischio di corrosione e migliorando la conduttività. Con una classe del conduttore di Classe 5, il cavo è altamente flessibile, facilitando l'installazione anche in spazi ristretti. Dotato di quattro fili, permette connessioni multiple con elevata efficienza. La sua struttura robusta e la protezione superfici IP adeguata assicurano affidabilità in condizioni di utilizzo intenso. Ideale per applicazioni di riscaldamento industriale, il cavo garantisce performance elevate anche in ambienti con temperature elevate, mantenendo elevati standard di sicurezza e qualità. Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX HEAT 125 C MC 4G4 offre una soluzione affidabile per applicazioni di riscaldamento e condizionamento con elevate esigenze di resistenza termica. Realizzato in materiale di alta qualità, presenta un rivestimento in PVC resistente alle alte temperature, garantendo durabilità e sicurezza in ambienti industriali e impianti di processo. La superficie del conduttore è stagnata, riducendo il rischio di corrosione e migliorando la conduttività. Con una classe del conduttore di Classe 5, il cavo è altamente flessibile, facilitando l'installazione anche in spazi ristretti. Dotato di quattro fili, permette connessioni multiple con elevata efficienza. La sua struttura robusta e la protezione superfici IP adeguata assicurano affidabilità in condizioni di utilizzo intenso. Ideale per applicazioni di riscaldamento industriale, il cavo garantisce performance elevate anche in ambienti con temperature elevate, mantenendo elevati standard di sicurezza e qualità.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

317 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

205,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

OLFLEX HEAT 125 C MC 4G4