›

OLFLEX HEAT 125 C MC 4G2,5

Cod. Rexel RR1024435
Cod. Produttore 1024435
Cod. EAN 4044777069545

Informazioni principali

  • Tipo: OLFLEX HEAT 125 C MC
  • Sezione: 4G2,5 mm²
  • Conduttore: Rame stagnato
  • Temperatura max: 125 °C
  • Applicazione: Riscaldamento industriale
  • Resistenza: Alta meccanica e termica
  • Colore: Tono neutro
  • Serie: HEAT

Descrizione del prodotto

Il cavo elettrico OLFLEX HEAT 125 C MC 4G2,5 è una soluzione di alta qualità progettata per applicazioni di riscaldamento e alta temperatura. Realizzato con conduttore in rame stagnato, garantisce affidabilità e conduttività eccellente. La sua struttura robusta e resistente alla deformazione lo rende ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. Il colore del rivestimento è di un tono neutro, compatibile con diverse configurazioni di impianto. La sua tipologia di isolamento e protezione superficie assicurano una lunga durata e sicurezza operativa. La sezione di 2,5 mm² e il numero di fili pari a 4 permettono di gestire carichi elevati con efficienza. Questo cavo è compatibile con standard di sicurezza elevati e si adatta a installazioni che richiedono elevata resistenza termica e meccanica. Perfetto per impianti di riscaldamento, apparecchiature industriali e sistemi di controllo, garantisce prestazioni affidabili in condizioni operative gravose. Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX HEAT 125 C MC 4G2,5 è una soluzione di alta qualità progettata per applicazioni di riscaldamento e alta temperatura. Realizzato con conduttore in rame stagnato, garantisce affidabilità e conduttività eccellente. La sua struttura robusta e resistente alla deformazione lo rende ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. Il colore del rivestimento è di un tono neutro, compatibile con diverse configurazioni di impianto. La sua tipologia di isolamento e protezione superficie assicurano una lunga durata e sicurezza operativa. La sezione di 2,5 mm² e il numero di fili pari a 4 permettono di gestire carichi elevati con efficienza. Questo cavo è compatibile con standard di sicurezza elevati e si adatta a installazioni che richiedono elevata resistenza termica e meccanica. Perfetto per impianti di riscaldamento, apparecchiature industriali e sistemi di controllo, garantisce prestazioni affidabili in condizioni operative gravose.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

236 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

174 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

OLFLEX HEAT 125 C MC 4G2,5