›

OLFLEX HEAT 125 C MC 4G0,75

Cod. Rexel RR1024409
Cod. Produttore 1024409
Cod. EAN 4044777069347

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 4G0,75 mm²
  • Isolamento: resistente alte temperature
  • Conduttore: rame stagnato
  • Applicazioni: riscaldamento industriale
  • Protezione: normative di sicurezza IP
  • Flessibilità: alta
  • Serie: OLFLEX HEAT 125 C MC
  • Uso: ambienti ad alta temperatura

Descrizione del prodotto

Il cavo elettrico OLFLEX HEAT 125 C MC 4G0,75 è progettato per applicazioni di riscaldamento e utilizzo in ambienti ad alta temperatura. Realizzato in materiale di alta qualità, presenta un isolamento resistente e una superficie del conduttore in rame stagnato, garantendo affidabilità e sicurezza durante l'installazione e l'uso. Con quattro fili di sezione 0,75 mm², questo cavo offre una buona capacità di trasmissione di corrente e flessibilità, ideale per impianti di riscaldamento industriale o domestico. La sua costruzione robusta assicura protezione contro l'usura e le condizioni ambientali avverse, rispettando le normative di sicurezza e le specifiche di protezione IP. La compatibilità con ambienti di lavoro ad alta temperatura lo rende una soluzione versatile e durevole per applicazioni di riscaldamento e alimentazione in ambienti industriali o tecnici. Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX HEAT 125 C MC 4G0,75 è progettato per applicazioni di riscaldamento e utilizzo in ambienti ad alta temperatura. Realizzato in materiale di alta qualità, presenta un isolamento resistente e una superficie del conduttore in rame stagnato, garantendo affidabilità e sicurezza durante l'installazione e l'uso. Con quattro fili di sezione 0,75 mm², questo cavo offre una buona capacità di trasmissione di corrente e flessibilità, ideale per impianti di riscaldamento industriale o domestico. La sua costruzione robusta assicura protezione contro l'usura e le condizioni ambientali avverse, rispettando le normative di sicurezza e le specifiche di protezione IP. La compatibilità con ambienti di lavoro ad alta temperatura lo rende una soluzione versatile e durevole per applicazioni di riscaldamento e alimentazione in ambienti industriali o tecnici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

116 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

126 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

OLFLEX HEAT 125 C MC 4G0,75