›

OLFLEX HEAT 125 C MC 3X0,75 (BK COR

Cod. Rexel RR1024481
Cod. Produttore 1024481
Cod. EAN 4044777319428

Informazioni principali

  • Temperatura max: 125°C
  • Sezione cavo: 3x0,75 mm²
  • Colore: Nero
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Materiali di qualità
  • Applicazione: Ambienti difficili
  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Uso: Installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 125 C MC 3X0.75, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate fino a 125 gradi Celsius. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre un'ottima flessibilità e robustezza, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti difficili. La sua colorazione nera si integra perfettamente in vari contesti. Scegli OLFLEX HEAT per garantire prestazioni elevate e affidabilità nelle tue installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

96 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

114 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

OLFLEX HEAT 125 C MC 3X0,75 (BK COR