›

OLFLEX HEAT 125 C MC 3G2,5

Cod. Rexel RR1024434/100
Cod. Produttore 1024434/100
Cod. EAN 4044777071135

Informazioni principali

  • Tipo: 3G2,5 mm²
  • Conduttore: rame stagnato
  • Classe conduttore: 5
  • Temperatura max: 125°C
  • Flessibile: sì
  • Protezione: antiruggine
  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Uso: impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico flessibile con conduttore in rame stagnato di classe 5, composto da 3 fili da 2,5 mm² ciascuno. Progettato per resistere a temperature fino a 125°C, garantisce elevate prestazioni e affidabilità in impianti elettrici che richiedono materiali resistenti e duraturi. La superficie stagnata del conduttore assicura una migliore protezione contro la corrosione, rendendo il cavo adatto a diverse applicazioni elettriche professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

198 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

10,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

160,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

OLFLEX HEAT 125 C MC 3G2,5