›

OLFLEX HEAT 105 MC 4G1

Cod. Rexel RR00260083/100
Cod. Produttore 00260083/100
Cod. EAN 4044774657103

Informazioni principali

  • Serie: HEAT 105 MC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 4G1 mm²
  • Resistenza al calore: elevata
  • Flessibilità: ottima
  • Materiale conduttore: trattato per conducibilità
  • Durabilità: alta
  • Applicazioni: industriali e civili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 105 MC 4G1 è un materiale elettrico di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. È composto da quattro fili con conduttori realizzati in materiale specifico che assicura ottime prestazioni elettriche e meccaniche. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la conducibilità e la resistenza all'usura. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza al calore e durabilità nel tempo, offrendo un'ottima combinazione di flessibilità e robustezza per usi industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

89 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

115,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 90 °C

OLFLEX HEAT 105 MC 4G1