›

OLFLEX FD 90 CY 1X95

Cod. Rexel RR0026663
Cod. Produttore 0026663
Cod. EAN 4044773033755

Informazioni principali

  • Sezione: 95 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Resistenza al fuoco: FD 90
  • Numero fili: 1
  • Tipo cavo: OLFLEX CY
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Serie: OLFLEX
  • Uso: professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 90 CY con un singolo filo principale di sezione 95 mm², progettato per garantire elevata sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza al fuoco e prestazioni durature, assicurando continuità operativa anche in condizioni critiche. La sua struttura robusta e la qualità dei materiali lo rendono adatto a impieghi professionali nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

peso

1157 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Arancione

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

95 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

20,9 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

000

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

156,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

156,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

62,7 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX FD 90 CY 1X95