›

OLFLEX FD 90 CY 1X95

Cod. Rexel RR0026663/50
Cod. Produttore 0026663/50
Cod. EAN 4044775164389

Informazioni principali

  • Sezione filo: 95 mm²
  • Tensione nominale: FD 90
  • Tipo cavo: 1X95
  • Resistenza termica: Alta
  • Applicazioni: Industriale/civile
  • Costruzione: Robusta
  • Normative: Conforme sicurezza
  • Serie: OLFLEX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX FD 90 CY 1X95 è un materiale elettrico di alta qualità progettato per garantire elevate prestazioni e sicurezza negli impianti elettrici. Dotato di un singolo filo principale di sezione 95 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficiente e affidabile della corrente. La sua costruzione robusta assicura resistenza termica e meccanica, rendendolo adatto a installazioni in ambienti industriali e civili dove è necessario un prodotto durevole e conforme alle normative di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

peso

1157 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Arancione

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

95 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

20,9 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

000

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

156,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

156,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

62,7 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX FD 90 CY 1X95