›

OLFLEX FD 90 CY 1X35

Cod. Rexel RR0026657/50
Cod. Produttore 0026657/50
Cod. EAN 4044774629315

Informazioni principali

  • Serie: FD 90 CY
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Sezione conduttore: 1x35 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Industriale
  • Materiale: Resistente
  • Durata: Elevata
  • Uso: Macchinari e impianti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 90 CY 1X35, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre una straordinaria flessibilità e durata nel tempo. La sua costruzione garantisce prestazioni eccellenti anche in condizioni difficili, rendendolo ideale per l'uso in macchinari e impianti. Con un design innovativo, OLFLEX FD 90 CY 1X35 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

peso

535 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Arancione

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

35 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

15,1 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

2

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

113,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

113,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,3 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX FD 90 CY 1X35