›

OLFLEX FD 90 CY 1X25

Cod. Rexel RR0026655/50
Cod. Produttore 0026655/50
Cod. EAN 4044774629278

Informazioni principali

  • Serie: FD 90 CY
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1x25 mm²
  • Resistenza all'abrasione: Elevata
  • Protezione: Contro umidità
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriali/macchinari
  • Materiali: Durevoli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 90 CY 1X25, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni flessibili. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una resistenza superiore all'abrasione e una protezione efficace contro l'umidità. La sua versatilità lo rende ideale per ambienti industriali e macchinari, assicurando una connessione affidabile. Con un design ottimizzato, OLFLEX FD 90 CY 1X25 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

peso

354 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Arancione

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

25 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

12,5 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

4

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

93,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

93,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX FD 90 CY 1X25