›

OLFLEX FD 90 CY 1X240

Cod. Rexel RR0026671
Cod. Produttore 0026671
Cod. EAN 4044773033502

Informazioni principali

  • Sezione: 240 mm²
  • Tipo cavo: 1X
  • Protezione: FD 90 (resistente al fuoco)
  • Serie: OLFLEX
  • Isolamento: CY
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Durata: Elevata affidabilità
  • Uso: Funzionamento emergenza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX FD 90 CY 1X240 è un prodotto elettrico progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Caratterizzato da un singolo filo principale, questo cavo offre una sezione di 240 mm², ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficiente della corrente. La sua costruzione è studiata per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando durata e prestazioni costanti nel tempo. Questo cavo è adatto per impianti elettrici dove è necessaria una protezione contro il fuoco, mantenendo la funzionalità anche in situazioni di emergenza.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

peso

2952 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Arancione

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

240 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

32,9 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

246,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

246,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

98,7 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX FD 90 CY 1X240