›

OLFLEX FD 90 CY 1X10

Cod. Rexel RR0026651/50
Cod. Produttore 0026651/50
Cod. EAN 4044774629193

Informazioni principali

  • Sezione: 10 mm²
  • Isolamento: 90°C
  • Tipo: Unipolare
  • Serie: OLFLEX FD 90 CY
  • Applicazione: Industriale/civile
  • Protezione: Resistente agenti esterni
  • Robustezza: Alta durata e sicurezza
  • Uso: Installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX FD 90 CY con sezione conduttore di 10 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il cavo è caratterizzato da un isolamento resistente al calore fino a 90 gradi Celsius, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La struttura robusta assicura una protezione ottimale contro agenti esterni e sollecitazioni meccaniche, rendendolo adatto a un ampio range di impieghi elettrici.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

peso

182 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Arancione

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

10 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

9,7 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

72,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

72,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,1 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX FD 90 CY 1X10