›

OLFLEX FD 90 1X95

Cod. Rexel RR0026620
Cod. Produttore 0026620
Cod. EAN 4044773034752

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 95 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: FD 90
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Materiale: alta qualità
  • Serie: OLFLEX FD 90
  • Resistenza agenti esterni: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX FD 90 1X95 è un materiale elettrico di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Caratterizzato da un singolo filo principale di sezione 95 mm², è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo. Questo cavo è realizzato con materiali che assicurano un'ottima protezione contro agenti esterni e condizioni operative difficili, mantenendo elevate prestazioni elettriche e sicurezza. Perfetto per impianti industriali e civili, il cavo OLFLEX FD 90 1X95 rappresenta una soluzione efficiente per la trasmissione di energia elettrica con standard elevati di qualità.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

peso

1053 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

95 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

19,8 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

000

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

148,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

148,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

59,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX FD 90 1X95