›

OLFLEX FD 90 1X240

Cod. Rexel RR0026635
Cod. Produttore 0026635
Cod. EAN 4044773034370

Informazioni principali

  • Conduttore: 1x240 mm²
  • Serie: OLFLEX FD 90
  • Tensione nominale: non specificata
  • Resistenza al calore: elevata
  • Protezione incendio: integrata
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: robusto e durevole
  • Applicazioni: installazioni critiche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 90 con conduttore singolo da 240 mm², progettato per garantire elevata sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono resistenza al calore e protezione contro incendi, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni critiche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre durata e robustezza nel tempo, facilitando l’installazione e la gestione degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

peso

2691 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

240 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

31,6 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

237 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

237 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

94,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX FD 90 1X240