›

OLFLEX FD 90 1X16

Cod. Rexel RR0026604/50
Cod. Produttore 0026604/50
Cod. EAN 4044774628622

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX FD 90
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1x16 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Elevata
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Installazione: Sicura e semplice
  • Normativa: FD 90

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX FD 90 1X16, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'eccellente flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua struttura permette un'installazione semplice e sicura, assicurando un funzionamento affidabile nel tempo. Scegli il cavo OLFLEX FD 90 per le tue esigenze elettriche e sperimenta la differenza nella qualità e nelle prestazioni.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

peso

240 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

16 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

10,5 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

78,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

78,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX FD 90 1X16