›

OLFLEX FD 891 P 4G10

Cod. Rexel RR1028614
Cod. Produttore 1028614
Cod. EAN 4044773077261

Informazioni principali

  • Serie: FD 891 P
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 4G10 mm²
  • Materiale: resistente e flessibile
  • Applicazione: uso industriale
  • Durata: alta resistenza
  • Flessibilità: elevata
  • Versatilità: cablaggio multiplo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 891 P 4G10, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e durata, rendendolo ideale per ambienti industriali. La configurazione a 4 conduttori da 10 mm rende OLFLEX FD 891 P una scelta versatile per diverse esigenze di cablaggio. Scegli questo cavo per un'affidabilità senza pari nelle tue installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

631 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

17,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

134,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

134,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

71,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX FD 891 P 4G10