›

OLFLEX FD 891 P 3G1,5

Cod. Rexel RR1028303
Cod. Produttore 1028303
Cod. EAN 4044773077889

Informazioni principali

  • Configurazione: 3 conduttori
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Applicazione: uso industriale
  • Materiali: durevoli
  • Funzione: distribuzione energia
  • Resistenza: alta
  • Serie: FD 891 P
  • Uso: macchinari e attrezzature

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 891 P 3G1,5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, offre prestazioni eccellenti in ambienti industriali. La sua configurazione a tre conduttori da 1,5 mm garantisce una distribuzione efficiente dell'energia. Con una costruzione resistente, questo cavo è ideale per l'uso in macchinari e attrezzature, assicurando affidabilità e sicurezza nelle tue operazioni quotidiane.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

93 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

63 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

63 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX FD 891 P 3G1,5