›

OLFLEX FD 891 P 12G1,5

Cod. Rexel RR1028312
Cod. Produttore 1028312
Cod. EAN 4044773077834

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 12
  • Tipo cavo: FD 891 P
  • Isolamento: PVC resistente
  • Applicazioni: Industriale
  • Protezione: Alta durata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 891 P 12G1,5, un prodotto di alta qualità della famiglia OLFLEX. Questo cavo elettrico è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione ottimale e una lunga durata. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi. Con un design innovativo, OLFLEX FD 891 P 12G1,5 si distingue per la sua affidabilità e efficienza, rendendolo una scelta perfetta per i professionisti del settore.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

318 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

13,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

104,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

104,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX FD 891 P 12G1,5