›

OLFLEX FD 891 CY 3G1,5

Cod. Rexel RR1027303/50
Cod. Produttore 1027303/50
Cod. EAN 4044774644240

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX FD 891
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 3G1,5 mm²
  • Materiale isolamento: PVC flessibile
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Protezione: Usura e sollecitazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 891 CY 3G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche. Con un design che facilita l'installazione, OLFLEX FD 891 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

152 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

72,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

72,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX FD 891 CY 3G1,5