›

OLFLEX FD 891 5G1

Cod. Rexel RR1026130
Cod. Produttore 1026130
Cod. EAN 4044776697831

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistenza meccanica: Robusta
  • Serie: FD 891
  • Superficie: Liscia

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 891 con cinque conduttori di sezione 1 mm², realizzati con materiale conduttore di alta qualità e superficie liscia per garantire eccellenti prestazioni elettriche. Progettato per applicazioni industriali, offre affidabilità e sicurezza nella trasmissione di corrente. La struttura robusta e flessibile lo rende ideale per installazioni che richiedono resistenza meccanica e facilità di posa.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

105 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

66 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

66 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX FD 891 5G1