›

OLFLEX FD 891 25G1,5

Cod. Rexel RR1026325
Cod. Produttore 1026325
Cod. EAN 4044773080162

Informazioni principali

  • Sezione fili: 1,5 mm²
  • Numero fili: 25
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Durata: prolungata
  • Serie: OLFLEX FD 891
  • Conducibilità: ottimizzata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 891 composto da 25 fili di sezione 1,5 mm². Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è ottimizzata per assicurare una buona conducibilità e resistenza nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata flessibilità e durata, adatto a impianti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

670 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

20,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

150,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

150,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

80,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX FD 891 25G1,5