›

OLFLEX FD 855 P 7G0,5

Cod. Rexel RR0027534
Cod. Produttore 0027534
Cod. EAN 4044773015546

Informazioni principali

  • Conduttori: 7 fili
  • Sezione: 0,5 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX FD 855 P
  • Flessibile e resistente
  • Alta conduttività
  • Uso: impianti elettrici
  • Standard: professionali
  • Serie: FD 855 P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: OLFLEX FD 855 P è un cavo elettrico caratterizzato da sette fili di conduttore con sezione di 0,5 mm², progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per migliorare la conduttività e la durata. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando prestazioni costanti nel tempo. La sua costruzione risponde agli standard più rigorosi per l'uso in impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

76 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

7,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

38,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

38,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

23,1 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX FD 855 P 7G0,5